カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • タップ(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
ねじの呼び
  • NPTF 1/16(3)
  • NPTF 1/8(3)
  • NPTF 1/4(3)
  • NPTF 3/8(3)
  • NPTF 1/2(1)
  • NPTF 3/4(1)
  • NPTF 1(1)
  • NPTF 1-1/4(1)
  • NPTF 1-1/2(1)
  • NPTF 2(1)
材質
  • ハイス(3)
  • バナジウムハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 8(3)
  • 11(3)
  • 14(3)
  • 18(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
全長(mm)
  • 55(3)
  • 62(3)
  • 65(3)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
ねじ長さ(mm)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 19.5(1)
  • 21(1)
  • 28(2)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
16・16.5・18・19・19.5・21・28・35・45・50
食付
  • 2.5
  • 3(2)
表面処理
  • ホモ処理(1)
ホモ処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nptf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード
npt ねじ特集