カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
ひょう量
  • 2000g
  • 3kg(2)
  • 6kg(2)
  • 10kg(1)
  • 12kg(2)
  • 15kg(1)
  • 30kg(4)
  • 60kg(4)
  • 120g(2)
  • 150g(1)
  • 150kg(4)
  • 200g(1)
  • 200kg(1)
  • 300g(2)
  • 600g(2)
  • 1200g(2)
  • 1500g(2)
  • 3000g(2)
  • 6000g(2)
  • 12000g(1)
最小表示
  • 0.1g(1)
  • その他(1)
計量皿形状
  • (1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-266」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20