カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 天秤(5)
絞り込み
ひょう量
  • 600g
  • 1.5kg(1)
  • 12kg(3)
  • 15kg(2)
  • 30kg(2)
  • 60kg(3)
  • 120g(2)
  • 220g(5)
  • 300g(2)
  • 320g(2)
  • 620g(4)
  • 1000g(1)
  • 1500g(3)
  • 2200g(3)
  • 3000g(3)
  • 3200g(3)
  • 6000g(3)
  • 6200g(3)
  • 15000g(2)
  • その他(2)
最小表示
  • 0.01g(4)
  • 0.02g(1)
  • 0.1g(2)
  • 1g(1)
  • -(1)
  • その他(1)
種類
  • 種類電子天秤(3)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • 丸(3)
  • 角(1)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(4)
  • mom(モンメ)(1)
ct(カラット)・g(グラム)・mom(モンメ)
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(5)
VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
    用途比重計仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 組込計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.3A
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    11日以内出荷
    600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
    種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    11日以内出荷
    20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
天秤カテゴリ
関連カテゴリ