組込計量ユニット

組込計量ユニット - VIBRA(新光電子)

容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)

用途
充填量チェック、密度チェック等
電源
DC24V 0.3A
内容量
1台
全15種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
本体寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103051KFBⅡ-60600.00145×170×851.345×170×85mm
¥348,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103060KFBⅡ-6000 出荷時校正証明書付き60000.180×240×1004.380×240×100mm
¥363,000
¥339,800
¥373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103069KFBⅡ-3000 出荷時校正証明書付き30000.0180×240×1004.380×240×100mm
¥421,000
¥389,800
¥428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103078KFBⅡ-300030000.0180×240×1004.380×240×100mm
¥406,000
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103087KFBⅡ-6000 出荷時JCSS校正証明書付き60000.180×240×1004.380×240×100mm
¥378,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103096KFBⅡ-60 出荷時JCSS校正証明書付き600.00145×170×851.345×170×85mm
¥378,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103112KFBⅡ-600060000.180×240×1004.380×240×100mm
¥348,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103121KFBⅡ-3003000.00156×200×951.756×200×95mm
¥406,000
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103130KFBⅡ-60 出荷時校正証明書付き600.00145×170×851.345×170×85mm
¥363,000
¥339,800
¥373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103139KFBⅡ-300 出荷時JCSS校正証明書付き3000.00156×200×951.756×200×95mm
¥436,000
¥399,800
¥439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103148KFBⅡ-600 出荷時JCSS校正証明書付き6000.0156×200×951.956×200×95mm
¥378,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103157KFBⅡ-600 出荷時校正証明書付き6000.0156×200×951.956×200×95mm
¥363,000
¥339,800
¥373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103166KFBⅡ-6006000.0156×200×951.956×200×95mm
¥348,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103182KFBⅡ-3000 出荷時JCSS校正証明書付き30000.0180×240×1004.380×240×100mm
¥436,000
¥399,800
¥439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03103191KFBⅡ-300 出荷時校正証明書付き3000.00156×200×951.756×200×95mm
¥421,000
¥389,800
¥428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする