カテゴリ
- 測定用品(10)
- 天秤(10)
絞り込み
最小表示
- 0.001g(6)
- 0.01g(6)
種類
上皿はかり(4)
台はかり(1)
電子天秤(4)
ひょう量
- 620g
- 12kg(10)
- 22kg(10)
- 32kg(11)
- 52kg(11)
- 82g(5)
- 120g(20)
- 220g(39)
- 320g(27)
- 420g(19)
- 820g(12)
- 1020g(6)
- 2200g(14)
- 3200g(9)
- 4200g(17)
- 6200g(8)
- 8200g(8)
- 12000g(3)
- 22000g(3)
- 32000g(3)
- ひょう量をもっと見る
校正証明書
- 付き(7)
計量皿形状
- 角(10)
ひょう量単位
- g(グラム)(10)
g(グラム)
表示形式

デジタル(9)
デジタル
ブランド
- 島津製作所(10)
島津製作所
「shimadzu」の検索結果

エコノミー形上ざら天びん
島津製作所¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(g)2200種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ
島津製作所¥279,800~税込¥307,780~1個ほか当日出荷から31日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ
島津製作所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷から61日以内出荷取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78計量皿形状角ひょう量単位g
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1個ほか6日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷から14日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)113計量皿寸法D(mm)110感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.02g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷から11日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥104,800税込¥115,2801台9日以内出荷から11日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷から14日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥289,800税込¥318,7801個12日以内出荷から69日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。最小表示(g)0.001質量(kg)約3.4質量(g)3400種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)113計量皿寸法D(mm)110目量(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)計量皿寸法(mm)約108×105応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥289,800税込¥318,7801個12日以内出荷から69日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。最小表示(g)0.001質量(kg)約3.4質量(g)3400種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)113目量(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)計量皿寸法(mm)約108×105応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正