「ad-0900080dj」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    AUシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属) 島津製作所

    EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属)

    島津製作所
    7,598税込8,358
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    ATシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC9V 1.2A

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
    仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ITBシリーズ共通ACアダプタ イシダ

    ITBシリーズ共通ACアダプタ

    イシダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • 島津電子天びん専用プリンタ&消耗品 島津製作所

    島津電子天びん専用プリンタ&消耗品

    島津製作所
    4,498税込4,948
    1セット(10巻)
    当日出荷
    プリンタEP-100/110用記録紙
    アズワン品番61-9062-79
  • 電子天びん ミニバランス用オプション品 島津製作所

    電子天びん ミニバランス用オプション品

    島津製作所
    2,598税込2,858
    1個ほか
    5日以内出荷
    対応機種:ELBシリーズ
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン

    アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ

    アズワン
    50,100税込55,110
    1個
    9日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
  • アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン

    アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ

    アズワン
    52,600税込57,860
    1個
    9日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.0A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)