カテゴリ
- 測定用品(5)
- 天秤(5)
絞り込み
最小表示
- 0.0001g(2)
- 0.01mg(1)
- 0.1mg(5)
種類
電子天秤(4)
ひょう量
- 82g
- 12kg(10)
- 22kg(10)
- 32kg(11)
- 52kg(11)
- 62g(4)
- 120g(20)
- 220g(39)
- 320g(27)
- 420g(19)
- 620g(10)
- 820g(12)
- 1020g(6)
- 2200g(14)
- 3200g(9)
- 4200g(17)
- 6200g(8)
- 8200g(8)
- 12000g(3)
- 22000g(3)
- ひょう量をもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
計量皿形状
- 丸(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(4)
g(グラム)
表示形式

デジタル(4)
デジタル
ブランド
- 島津製作所(5)
島津製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「shimadzu」の検索結果

分析天びん AT-R 校正分銅内蔵
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
電子天びんATX84R
島津製作所¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型