カテゴリ
- 作業工具(184)
- グリップドライバー(53)
- 精密ドライバー(47)
- 電工ドライバー(4)
- スタビードライバー(1)
- 差替式ドライバー(2)
- ナットドライバー(8)
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(11)

プラス(+)(4)

マイナス(-)(87)

六角(70)
先端サイズ
- 3mm
- 1.5mm(63)
- 2mm(110)
- 2.5mm(148)
- 3.5mm(87)
- 4mm(221)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(376)
- 6.5mm(85)
- 7mm(81)
- 8mm(255)
- 10mm(131)
- No.0(90)
- No.1(223)
- No.2(322)
- No.3(140)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 110(3)
- 120(3)
- 140(3)
- 150(3)
- 155(3)
- 157(4)
- 158(3)
- 160(6)
- 161(3)
- 169(4)
- 170(3)
- 173(6)
- 180(3)
- 181(3)
- 190(6)
- 195(7)
- 196(4)
- 200(3)
- 204(3)
- 222(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(6)
- なし(101)
グリップタイプ
木製(2)
樹脂(ソフト)/ゴム(21)
樹脂(ハード)(87)
金属(6)
軸貫通
- なし(96)
なし
商品構成
- セット品(7)
- 単品(168)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(2)
- ベッセル(6)
- ANEX(9)
- ホーザン(1)
- KTC(1)
- SK11(1)
- Wera(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- エスコ(41)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- BAHCO(バーコ)(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- BONDHUS(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- エイト(3)
- JTC(3)
- Beta(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・ANEX・ホーザン・KTC・SK11・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ENGINEER(エンジニア)・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・エイト・JTC・Beta・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「doraiba」の検索結果

マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥148~税込¥163~1本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 六角タイプ
(52件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
チャンピオンツール¥779~税込¥857~1本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー
Wera(6件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。材質(グリップ)樹脂仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパーフィット精密ボックスドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロユースドライバー
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ウルトラボールドライバー B-5400BP
ベッセル¥589税込¥6481本当日出荷から翌々日出荷刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット絶縁精密ドライバー
ANEX¥519税込¥5711本当日出荷絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途精密機器などの精密ネジ回しに。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー 910
ベッセル(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ステンレス ドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
スイスグリップ精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色紫色(グリップエンド)商品構成単品