カテゴリ

  • 作業工具(7)
    • ドライバー(7)
絞り込み
先端形状
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 3mm
  • 0.6mm(2)
  • 0.8mm(2)
  • 1.4mm(2)
  • 1.5mm(3)
  • 1.8mm(3)
  • 2.4mm(2)
  • 2.5mm(2)
  • 4mm(3)
  • 5mm(4)
  • 5.5mm(11)
  • 6mm(36)
  • 8mm(10)
  • 10mm(3)
  • No.0(3)
  • No.1(14)
  • No.2(22)
  • No.3(10)
  • その他(4)
  • セット品(18)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(1)
商品構成
  • 単品(7)
全長(mm)
  • 101(1)
  • 111(1)
  • 120(2)
  • 126(1)
  • 151(1)
  • 158(1)
  • 176(1)
  • 190(1)
  • 205(1)
  • 240(1)
101・111・120・126・151・158・176・190・205・240
軸貫通
  • なし(5)
なし
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunflag」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 細軸ドライバー マイナス サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    細軸ドライバー マイナス

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
    148税込163
    1本
    当日出荷
    硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
    用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!種類精密ドライバー材質(グリップ)金属製本数1商品構成単品刃先マグネットなし
  • ダブル検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ダブル検電ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
    用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    検電ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
    用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番853-2718種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    プラスチック精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    仕様軸部焼入種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし
  • 検電ドライバーLED サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    検電ドライバーLED

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
    用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。トラスコ品番395-4030種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーカテゴリ