カテゴリ
- 作業工具(7)
- ドライバー(7)
絞り込み
先端形状

マイナス(-)(6)

六角(1)
先端サイズ
- 3mm
- 0.6mm(2)
- 0.8mm(2)
- 1.5mm(3)
- 1.8mm(3)
- 2mm(2)
- 2.4mm(2)
- 2.5mm(2)
- 4mm(3)
- 5mm(4)
- 5.5mm(11)
- 6mm(35)
- 8mm(9)
- 10mm(3)
- No.0(3)
- No.1(14)
- No.2(21)
- No.3(10)
- その他(4)
- セット品(17)
- 先端サイズをもっと見る
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(5)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
金属(1)
商品構成
- 単品(7)
全長(mm)
- 101(1)
- 111(1)
- 120(2)
- 126(1)
- 151(1)
- 158(1)
- 176(1)
- 190(1)
- 205(1)
- 240(1)
101・111・120・126・151・158・176・190・205・240
軸貫通
- なし(5)
なし
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「sunflag」の検索結果

ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥148~税込¥163~1本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ダブル検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番853-2718種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
検電ドライバーLED
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。トラスコ品番395-4030種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応