カテゴリ

  • 作業工具(92)
    • グリップドライバー(36)
    • 精密ドライバー(34)
    • ラチェットドライバー(1)
    • スタビードライバー(4)
絞り込み
先端サイズ
  • No.0
  • 1.5mm(61)
  • 2mm(113)
  • 2.5mm(152)
  • 3mm(190)
  • 3.5mm(90)
  • 4mm(220)
  • 5mm(175)
  • 5.5mm(232)
  • 6mm(367)
  • 6.5mm(84)
  • 7mm(81)
  • 8mm(257)
  • 10mm(134)
  • No.1(224)
  • No.2(317)
  • No.3(144)
  • T10(62)
  • T20(64)
  • セット品(128)
全長(mm)
  • 102(5)
  • 105(2)
  • 137(2)
  • 140(3)
  • 141(2)
  • 145(6)
  • 150(3)
  • 153(2)
  • 157(2)
  • 160(4)
  • 162(2)
  • 165(2)
  • 167(2)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 176(2)
  • 178(2)
  • 190(4)
  • 195(2)
  • 196(2)
先端形状
先端形状
プラス(+)(79)
先端形状
ポジドライブ(4)
先端形状
マイナス(-)(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(15)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(31)
  • グリップタイプ金属(3)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(42)
刃先マグネット
  • あり(12)
  • なし(34)
あり・なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(85)
セット品・単品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(8)
  • ANEX(7)
  • ホーザン(3)
  • KTC(2)
  • Wera(5)
  • SK11(3)
  • エンジニア(4)
  • エスコ(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • TRUSCO(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • BONDHUS(2)
  • JTC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • サクラテック(2)
  • GEDORE(2)
  • ヴィッテ(2)
モノタロウ・ベッセル・ANEX・ホーザン・KTC・Wera・SK11・エンジニア・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・JTC・SIGNET(シグネット)・サクラテック・GEDORE・ヴィッテ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロドライバー ベッセルマイクロドライバーベッセル(52件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセルクリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900ベッセル(26件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
マイクロドライバー モノタロウマイクロドライバーモノタロウ(16件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100ベッセル(28件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー ベッセル精密ドライバーベッセル(16件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クッショングリップドライバー ベッセルクッショングリップドライバーベッセル(20件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ドライバー ANEXスーパーフィット精密ドライバーANEX(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン(8件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイヤモンドプラスドライバー WeraダイヤモンドプラスドライバーWera(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX木柄貫通ドライバー(強力級)ANEX(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
プラス精密ドライバー エンジニアプラス精密ドライバーエンジニア(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密用プラスドライバー ANEX精密用プラスドライバーANEX(6件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(7件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ)ANEX(1件のレビュー)
308税込339
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバー B-5100 ベッセルパワーグリップドライバー B-5100ベッセル(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
精密ドライバー ホーザン精密ドライバーホーザン(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(グリップ)ステンレス種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
669税込736
1本
5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフト細軸ドライバクロス KTCソフト細軸ドライバクロスKTC
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
1,193税込1,312
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
ベビードライバ (クロス) KTCベビードライバ (クロス)KTC(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂トラスコ品番373-2690軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)10種類グリップドライバー寸法L(mm)120寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11寸法l(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
セラミック調整ドライバー ホーザンセラミック調整ドライバーホーザン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整材質(グリップ)樹脂全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド)商品構成単品
細軸ドライバー プラス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー プラスサンフラッグ(旧:新亀製作所)
279税込307
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
209税込230
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー SK11精密ドライバーSK11
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
#0 精密ドライバー エスコ#0 精密ドライバーエスコ
325税込358
1個
当日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-2種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムオフセットドライバー +0×14 ANEXスリムオフセットドライバー +0×14ANEX(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
359税込395
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし