カテゴリ
- 作業工具(34)
- 精密ドライバー(31)
絞り込み
先端形状

プラス(+)(27)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- No.0
- 1mm(10)
- 1.2mm(15)
- 1.3mm(12)
- 1.5mm(26)
- 1.8mm(41)
- 2mm(35)
- 2.5mm(44)
- 3mm(47)
- 3.5mm(13)
- 4mm(13)
- No.00(30)
- No.000(11)
- No.1(26)
- T4(12)
- T5(12)
- T6(15)
- T7(13)
- T8(15)
- セット品(33)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- セット品(1)
- 単品(30)
全長(mm)
- 102(5)
- 106(1)
- 110(1)
- 118(1)
- 124(1)
- 126(1)
- 133(1)
- 137(1)
- 140(2)
- 145(3)
- 153(1)
- 157(2)
- 158(1)
- 160(2)
- 167(1)
- 169(1)
- 175(1)
- 195(2)
- 208(2)
- 245(2)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(11)
金属(3)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(12)
あり・なし
軸貫通
- なし(13)
なし
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセル(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ANEX(3)
- ホーザン(2)
- SK11(1)
- エスコ(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- サクラテック(2)
- ヴィッテ(2)
- Wera(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- ノガ(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- チャンピオンツール(1)
モノタロウ・ベッセル・ENGINEER(エンジニア)・ANEX・ホーザン・SK11・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・サクラテック・ヴィッテ・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・ノガ・SIGNET(シグネット)・チャンピオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「seimitu」の検索結果

マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900
ベッセル(26件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密用プラスドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥95~税込¥105~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
チャンピオンツール¥779~税込¥857~1本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
セラミック調整ドライバー
ホーザン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色黄色(グリップエンド)商品構成単品
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
サクラテック¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成セット品
スイスグリップESD精密プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥819~税込¥901~1本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
精密スクリュードライバー
サクラテック¥339~税込¥373~1本翌々日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
1572 ESD静電対策 マイクロドライバー
Wera¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業軸径(Φmm)2.5全長(mm)137質量(g)13先端ブラックポイントチップ材質(軸)合金特殊鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー
ノガ¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)アズワン品番3-5904-12
絶縁精密ドライバー プラス
SIGNET(シグネット)¥519税込¥5711本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品ハンドル幅(mm)18























![# 0x100mm [+]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543834-210428-02.jpg)
![# 0x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543606-210428-02.jpg)

![#0x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543353-210428-02.jpg)
![PZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541366-210428-02.jpg)

![# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542994-210428-02.jpg)
![# 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541339-210428-02.jpg)