カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ATF/CVTF(2)
絞り込み
内容量(L)
- 1
- 3.78(1)
- 4(2)
- 20(4)
種類
- CVTF(1)
- DCTF(1)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
ブランド
- J&Aオイル(1)
- MOTUL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「CVTF」の検索結果
商品豆知識

CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi
J&Aオイル¥2,998税込¥3,2981缶(1L)ほか5日以内出荷J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。種類CVTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
MULTI DCTF
MOTUL¥39,980税込¥43,9781箱(1L×12缶)ほか翌々日出荷MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。用途DCT用種類DCTF容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性