カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 汎用・多目的油(1)
    • 潤滑油その他・特殊品(1)
絞り込み
粘度
  • 100(2)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.1(2)
  • 0.12(1)
  • 4(4)
  • 20(12)
  • 200(2)
適合
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg 150」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーオイル AZ(エーゼット)

    ハンマーオイル

    AZ(エーゼット)(32件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
    用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに適合範囲ハンマー粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリコンクスーパー100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶(1L)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性