カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • LLC(クーラント)(2)
絞り込み
  • 色グリーン系(1)
  • 色レッド系(1)
タイプ
  • 希釈して使用(1)
  • 希釈不要(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(1)
  • 2(15)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -30/43(1)
  • -15~-50/30~60(1)
  • -30(1)
  • -50(1)
希釈倍率
  • 0.6(1)
ブランド
  • ジョイフル(1)
  • ヤシマ化学(1)
ジョイフル・ヤシマ化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 緑」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JFクーラント ジョイフルJFクーラントジョイフル
899税込989
1本(1L)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
CAR COOL ロングライフクーラント JIS ヤシマ化学CAR COOL ロングライフクーラント JISヤシマ化学
949税込1,044
1本(1L)ほか
欠品中
JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
sc lc 変換特集