CAR COOL ロングライフクーラント JIS

CAR COOL ロングライフクーラント JIS - ヤシマ化学

JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。
ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。
熱安定性が高く、長期間使用いただけます。

成分
エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料
使用方法
(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。
タイプ
希釈タイプ
適合規格
JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合
希釈倍率
30~60%
pH
8.5(23±5℃)
密度(g/cm3)
1.125(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15~-50/30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す
恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
全20種類を絞り込む
液色
色
内容量
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
液色
色
容量(L)
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RA-111 6237597762375977RA-1111本(1L)赤色レッド系1赤色液体
オープン
¥949
¥1,044(税込)
5日以内出荷
62376013RA-1371箱(20L)赤色レッド系20赤色液体
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
取扱停止中
62375889RA-1181本(4L)緑色グリーン系4緑色液体
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
取扱停止中
62375828RA-1121本(1L)緑色グリーン系1緑色液体
オープン
取扱い終了
62375986RA-1111箱(1L×20本)赤色レッド系1赤色液体
オープン
取扱い終了
62375837RA-1121箱(1L×20本)緑色グリーン系1緑色液体
オープン
取扱い終了
62375846RA-1131本(2L)赤色レッド系2赤色液体
オープン
取扱い終了
62375995RA-1141本(2L)緑色グリーン系2緑色液体
オープン
取扱い終了
62375855RA-1131箱(2L×12本)赤色レッド系2赤色液体
オープン
取扱い終了
62376004RA-1141箱(2L×12本)緑色グリーン系2緑色液体
オープン
取扱い終了
62375864RA-1171本(4L)赤色レッド系4赤色液体
オープン
取扱い終了
62375873RA-1171箱(4L×6本)赤色レッド系4赤色液体
オープン
取扱い終了
62375898RA-1181箱(4L×6本)緑色グリーン系4緑色液体
オープン
取扱い終了
62375907RA-1211缶(18L)赤色レッド系18赤色液体
オープン
取扱い終了
62375916RA-1221缶(18L)緑色グリーン系18緑色液体
オープン
取扱い終了
62375925RA-1251缶(20L)赤色レッド系20赤色液体
オープン
取扱い終了
62375934RA-1261缶(20L)緑色グリーン系20緑色液体
オープン
取扱い終了
62375943RA-1271本(200L)赤色レッド系200赤色液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62375959RA-1281本(200L)緑色グリーン系200緑色液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62375968RA-1381箱(20L)緑色グリーン系20緑色液体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする