カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
内容量(L)
- 18
- 0.946(1)
- 1(7)
- 2(1)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 20(8)
- 200(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
「10-40」の検索結果

メタルカット ケミカルソリューション型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。色透明タイプケミカルソリューション(透明型)成分合成潤滑剤容量(L)18危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物