カテゴリ

  • 物流用品(90)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 作業工具(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 制御機器(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 農業機械(20)
  • 機構部品(18)
  • 測定用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 建築金物(16)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-40 20l」の検索結果

関連キーワード
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(65件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(190件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(98件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • シグマパワークリーンSJ/CF SIGMA(シグマ)

    シグマパワークリーンSJ/CF

    SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    欠品中
    高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(531件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORMULA 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル モリドライブ

    エンジンオイル

    モリドライブ(9件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》。モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。漏れ・にじみ防止!。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群!。エンジン寿命を延ばす!
    容量(L)20粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 20L Petronas

    Syntium 800 10W40 20L

    Petronas
    66,980税込73,678
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 20L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F700 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F700 10W40 20L

    Petronas
    62,980税込69,278
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F900 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F900 10W40 20L

    Petronas
    99,980税込109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L HKS

    HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L

    HKS
    51,980税込57,178
    1個(20L)
    6日以内出荷
    HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応。HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    仕様水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまでその他【純正指定グレード】w40適用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT) EJ2# FB2# など危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(295件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • 3100 GOLD 4TT 10W40 MOTUL

    3100 GOLD 4TT 10W40

    MOTUL(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
    用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(215件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • クリーンディーゼル モリグリーン

    クリーンディーゼル

    モリグリーン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(4L)
    当日出荷
    クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
    種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

    エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

    モノタロウ(41件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
  • マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L REPSOL

    マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L

    REPSOL
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • 10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110 Kawasaki

    10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K110
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個(20L)
    当日出荷から10日以内出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L  99000-21E90-027 スズキ

    ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L 99000-21E90-027

    スズキ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21E90-027
  • Magnatec 10W-40 SP カストロール

    Magnatec 10W-40 SP

    カストロール(7件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    当日出荷から7日以内出荷
    高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コスモ タービンスーパー コスモ石油

    コスモ タービンスーパー

    コスモ石油(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
    用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 漏洩フィニッシュキット(油用20L)透明袋入り 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    漏洩フィニッシュキット(油用20L)透明袋入り

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    29,980税込32,978
    1箱(2袋)
    8日以内出荷
    緊急漏洩対策キット、漏洩事故が起きた時の備えに。中身が見える透明袋入り
    付属品吸着マット10枚、吸着ソックス2本、不織布ウエス40枚(20枚×2袋)、粉末吸収材2kg(1kg×2袋)トラスコ品番529-1889タイプ油漏洩処理専用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)565×470×455吸油量40(L/セット)
  • 90°丸ロングノズル40L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 ヒルトライン

    90°丸ロングノズル40L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付

    ヒルトライン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9081セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)40質量(g)38呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • Verity FS HR Ver3 10W-40 MA Verity(ベリティ)

    Verity FS HR Ver3 10W-40 MA

    Verity(ベリティ)(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1本(20L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 10W40 SL 1L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K109 Kawasaki

    10W40 SL 1L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K109

    Kawasaki
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K109
  • ゼプロ バイク4T MA 10W-40 出光興産

    ゼプロ バイク4T MA 10W-40

    出光興産
    25,980税込28,578
    1箱(1L×20本)
    3日以内出荷
    二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。
    用途国産のストリートおよびオフロードのバイクまで危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スーパー4T モーターバイク エクソンモービル

    スーパー4T モーターバイク

    エクソンモービル(50件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
    用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • 赤玉土 小粒 あかぎ園芸

    赤玉土 小粒

    あかぎ園芸(46件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(20L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
    仕様粉抜き良品
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)

    T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

    MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
    用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...