カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
  • Phillips 66[オイル](1)
SAE
  • 0W-20(1)
内容量(L)
  • 19
  • 1(30)
  • 3(10)
  • 4(36)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
  • 10(1)
  • 18(2)
  • 20(75)
  • 200(6)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
API
  • SN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P66 シールドチョイス 0W-20(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 0W-20(P)Phillips 66[オイル]
19,980税込21,978
1缶(19L)
4日以内出荷
低粘度オイル推奨車向けに開発された高品質な部分合成油。 優れた熱安定性と酸化安定性により、低燃費性能を発揮します。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE0W-20APISNベースオイル部分合成容量(L)19引火点(℃)218流動点(℃)-41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)46.0、(100℃)8.8危険物の性状非水溶性
関連キーワード
fch-20特集