カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(3)
絞り込み
SAE
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-40(4)
  • 15W-40(1)
内容量(L)
  • 20
  • 1(10)
  • 3(1)
  • 4(13)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(4)
API
  • CF(2)
  • SN(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • Gulf(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ニューテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w40」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(165件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
欠品中
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
フォーシーアール 4CR-40 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-40WAKO'S(ワコーズ)(5件のレビュー)
91,200税込100,320
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE5W-40引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)88.3(40℃)、14.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数173危険物の性状非水溶性
NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテックNC-53E ESTER RACING Euro Specialニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 15W40WURTH(ウルト)
28,980税込31,878
1本(20L)
6日以内出荷
Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知性能クラス / 承認API SF/CD
用途適用領域ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル パフォーマンス 5W40WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本(20L)
欠品中
最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高い製品安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
用途適用領域マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT40 5W40 GulfGulf ARROW GT40 5W40Gulf(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(20L)
3日以内出荷
ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮したAPI SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。 油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性