カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ギアオイル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
  • 20
  • 200(1)
SAE
  • 75W-90(1)
API
  • GL-3(1)
  • GL-4(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
ブランド
  • コスモ石油(1)
  • カストロール(1)
  • NCH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-3」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ ギヤー GL-3 90 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-3 90

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
    容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 75W-90

    カストロール(11件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • サートップISO NCH

    サートップISO

    NCH
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(20L)
    31日以内出荷
    過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
    用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
gl-3 オイル特集