カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- ハンドクリッパー/プライヤー(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(4)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(4)
- 100~200未満(4)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(3)
- SMC(8)
- 三田理化工業(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- イスカル(2)
- ナカバヤシ(2)
- 三木プーリ(2)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- カネテック(1)
- 油研工業(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- 神保電器(1)
- みのる産業(1)
- siroca(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- アイデック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- 組立・設置・取付(2)
「hcf-2」の検索結果

ハンドクリッパー HCF-2
NEG(日電理化硝子)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。用途V-5、V-10~100用TGK品番717-04-40-05型式HCF-2サイズ大内容締める適合バイアル瓶NV-5~30、V-5A~100
フッ素回転台つき餅きり機 「まーるまるちゃん」
みのる産業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53取付方式専用スタンドで脱着自在タンク容量(L)5.4加工回転台:フッ素樹脂加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36押し出しスクリュー方式刃部加工フッ素樹脂加工寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
CSヤスリ
アルゴファイルジャパン¥459税込¥5051箱(10枚)当日出荷裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。カービングサンダーやテーパーブランクファイルに最適化された75×25mmの紙やすりです。強めのやすり掛けにも耐えるしっかりとした紙質で破れにくいのが特徴です。長さ(mm)75幅(mm)25全長(mm)75砥材アランダム
siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251
siroca¥12,498税込¥13,7481個欠品中【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
NEWネックツインファン
ヒロ・コーポレーション¥43,980税込¥48,3781箱(24個)翌々日出荷から4日以内出荷両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
ハイパワーシリンダ (RHCF2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
埋込コンセント 2P 20Aー250V
神保電器¥589税込¥6481個8日以内出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V
ハイパワーシリンダ RHCF2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
巻線型固定抵抗器 200W 33Ω 10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TEConnectivityHCFシリーズ200Wアルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルとPTFE絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33低プロファイル:厚さ15mm最大温度:275℃IP54等級の侵入保護仕様●抵抗:33Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7027-60
巻線型固定抵抗器 200W 47Ω 10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温仕様●抵抗:47Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7030-04
巻線型固定抵抗器 200W 220Ω 10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大仕様●抵抗:220Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7104-49
巻線型固定抵抗器 200W 470Ω 10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:470 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大仕様●抵抗:470Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7026-51
スイフト デスクトップパネル ラウンドタイプ 平机・ベンチタイプ(配線ダクト有)用 クロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥91,980税込¥101,1781台30日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
スイフト デスクトップパネル ストレートタイプ ベンチタイプ(配線ダクト有)用 クロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥47,980税込¥52,7781台30日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ
ナカバヤシ¥809税込¥8901組当日出荷環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせず仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7971アズワン品番67-2321-72
HC形圧力制御弁
油研工業¥78,980~税込¥86,878~1個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
CDC フルードフィット フィメールアダプター
CDC¥2,498税込¥2,7481袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581組(2本)当日出荷環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせずに噴射可能です。操作しやすいトリガータイプです。細部や直接噴射できない部分に最適なノズル付です。仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7965アズワン品番67-2321-73
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ
三田理化工業¥9,599~税込¥10,559~1箱(10本)6日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム色(本体)透明
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ
三田理化工業¥7,898~税込¥8,688~1箱(5本)ほか6日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム色(本体)茶色
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ
三田理化工業¥7,598~税込¥8,358~1箱(5本)ほか6日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム色(本体)透明
マルチマスター加工ヘッド 面取り(多刃仕様)カウンターシンク対応ヘッド
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(2個)6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。トラスコ品番124-4987材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ
三田理化工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)7日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ
三田理化工業¥10,899~税込¥11,989~1箱(10本)8日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます色(本体)透明
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ
三田理化工業¥8,698~税込¥9,568~1箱(5本)ほか8日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム色(本体)茶
セプタム付クリンプキャップ アルミ
アイデック¥32,980税込¥36,2781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
卓上式ハンドクリッパー THCF-2
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ大奥行(mm)210適合バイアル(mL)5~100適合びん口外径(Φmm)19.5~20適合キャップフリップキャップ専用
センタフレックスカップリング CF-H CF-H-240-O1
三木プーリ¥265,000税込¥291,5001個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。型式CF-H-240タイプO1タイプ形式CF-H最大軸穴径(mm)(d1)115、(d2)330最小軸穴径(mm)(d1)42寸法N1(mm)160軸穴径d1(Φmm)下穴40