曜日別特売

CSヤスリ

CSヤスリ - アルゴファイルジャパン

裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。
カービングサンダーやテーパーブランクファイルに最適化された75×25mmの紙やすりです。
強めのやすり掛けにも耐えるしっかりとした紙質で破れにくいのが特徴です。

長さ(mm)
75
幅(mm)
25
全長(mm)
75
砥材
アランダム
内容量
1箱(10枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02515979HCF0400563-7596400赤
¥500
¥459
¥505(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516749HCF1000563-76241000水色
¥500
¥459
¥505(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517589HCF2000563-75952000灰色
¥500
¥459
¥505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする