カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
    • LLC(クーラント)(19)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業(3)
  • FALCON(1)
  • ミヤコ自動車(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 制研化学工業(2)
  • BILLION(2)
  • ESPER(2)
  • ヒシエス(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(10)
  • 色ピンク系(7)
  • 色ブルー系(9)
  • 色レッド系(10)
タイプ
  • その他(1)
  • 希釈して使用(2)
  • 希釈不要(7)
内容量(L)
  • 20
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 2(33)
  • 3.79(1)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 18(16)
  • 200(2)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -15/30(1)
  • -40(1)
  • その他(1)
希釈倍率
  • 0(1)
  • 0.3~0.6(1)
0・0.3~0.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku-rannto」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーLLC原液タイプ FALCONスーパーLLC原液タイプFALCON(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(20L)
欠品中
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)300×300×300タイプバックインボックス(コック付)容量(L)20危険物の類別非危険物希釈液希釈不要
スーパーグレードクーラント 古河薬品工業スーパーグレードクーラント古河薬品工業(38件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20L)
当日出荷から7日以内出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車
6,998税込7,698
1個(20L)
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
ラジエターヒートブロック RHB WAKO'S(ワコーズ)ラジエターヒートブロック RHBWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
21,120税込23,232
1缶(20L)
当日出荷
レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックスミヤコ自動車
7,898税込8,688
1個(20L)
当日出荷から6日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
クーラント JIS規格 ミヤコ自動車クーラント JIS規格ミヤコ自動車(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20L)
当日出荷から7日以内出荷
自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 原液 バックインボックスミヤコ自動車
10,980税込12,078
1個(20L)
当日出荷から7日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
LLC 20L コック付き(車両用) TRUSCOLLC 20L コック付き(車両用)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
用途エンジン冷却液・LLCに。成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(mL)20000危険物の類別非危険物
尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス尿素水タンク 20L ノズル付ヒシエス
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
不凍液PT 20L 古河薬品工業不凍液PT 20L古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS ESPERロングライフクーラント JISESPER
9,998税込10,998
1本(20L)
翌々日出荷
エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
パワークーラント PWC WAKO'S(ワコーズ)パワークーラント PWCWAKO'S(ワコーズ)
38,000税込41,800
1箱(20L)
当日出荷
耐電食性能スーパーLLC 幅広い車種で使用できるスーパーLLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食<電食>を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。
容量(L)20交換目安4年もしくは8万km(一般乗用車の場合)濃度(%)60凍結温度(℃)-15危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
LLC EXTEND ESPERLLC EXTENDESPER
8,198税込9,018
1本(20L)
翌日出荷
高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス) 古河薬品工業ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス)古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途エンジン冷却液:LLC(80%)付属品コックトラスコ品番436-3625材質エチレングリコール(75~80wt%)容量(L)20危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 原液 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 原液 ポリ容器ミヤコ自動車
10,980税込12,078
1個(20L)
7日以内出荷から12日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
LLC 20L ノンアミン ミドリ 制研化学工業LLC 20L ノンアミン ミドリ制研化学工業
1個(20L)
取扱停止中
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC 20L ノンアミン アカ ポリ 制研化学工業LLC 20L ノンアミン アカ ポリ制研化学工業
1個(20L)
取扱停止中
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス  20L BSL-RP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス 20L BSL-RP20BILLION
29,980税込32,978
1缶(20L)
6日以内出荷
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
タイプ希釈不要容量(L)20液色グリーン危険物の類別非危険物
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス  20L BSL-PGP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス 20L BSL-PGP20BILLION
36,980税込40,678
1缶(20L)
6日以内出荷
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
タイプ希釈不要容量(L)20液色イエロー危険物の類別非危険物
LLC(クーラント)カテゴリ