カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 汎用・多目的油(1)
- 油圧作動油(1)
絞り込み
粘度
- その他(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
内容量(L)
- 200
- 0.1(2)
- 0.12(1)
- 1(2)
- 4(4)
- 20(12)
適合
- 一般機械(1)
- 工作機械(1)
- 油圧機器(2)
- 減速機(1)
- 軸受(1)
引火点(℃)
- 216(1)
「ISO VG 150」の検索結果

スーパーマルパスDX
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1缶(200L)当日出荷から3日以内出荷潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801缶(200L)当日出荷から12日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性