カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- LLC(クーラント)(1)
絞り込み
色
グリーン系(1)
レッド系(1)
内容量(L)
- 200
- 1(1)
- 2(7)
- 5(1)
- 18(3)
- 20(9)
タイプ
- 希釈して使用(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -15/30(1)
- -25/40(1)
- -35/50(1)
希釈倍率
- 0.6(1)
ブランド
- 古河薬品工業(1)
古河薬品工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「llc 20l」の検索結果

ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(80件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781缶(200L)7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性