カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 真空ポンプ油(1)
絞り込み
ブランド
- モレスコ(MORESCO)(1)
内容量(L)
- 4
- 1(4)
- 18(11)
- 20(2)
適合
- ポンプ(1)
引火点(℃)
- 270(1)

石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(4L)欠品中ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら