カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(5)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コニシ(4)
- モレスコ(MORESCO)(4)
- ULVAC(アルバック)(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- RAMCO(1)
- EDWARDS(1)
- 佐藤真空(1)
- 村上衡器(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- スピリット・メディカル社(1)
エコロジープロダクト
「moresco mr-200」の検索結果

速乾ボンド G17Z
コニシ(39件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1kg)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
特殊分銅 精密分銅型フック付
村上衡器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷力学測定に適したフック付の分銅です。仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル
佐藤真空¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか欠品中高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)
モレスコ(MORESCO)¥119,800税込¥131,7801個17日以内出荷耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。動粘度 at40℃95mm2/s引火点(℃)285流動点(℃)-15以下蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
Spirit ファイバーオトスコープ
スピリット・メディカル社(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007医薬品医療機器等法一般医療機器
ボンドG17スリム20ml ブリスター
コニシ(4件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンドG10
コニシ(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(170mL)ほか当日出荷速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
真空ポンプ交換用オイル
EDWARDS¥7,198~税込¥7,918~1本(1L)ほか欠品中添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)欠品中ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)254流動点(℃)-20.0以下動粘度(mm2/s)63.7(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.905
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(386件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(170mL)ほか当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
電気式水分計 MR-200
サンコウ電子研究所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
真空ポンプ用洗浄剤
モレスコ(MORESCO)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。容量(L)18
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
真空ポンプオイル シングルステージ用
デンゲン(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.9L)ほか当日出荷シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性