カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- エンジンオイル(1)
絞り込み
SAE
- 10W-30(1)
内容量(L)
- 4
- 0.4(1)
- 2(1)
- 20(1)
ブランド
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
「wako's」の検索結果

ダブルアールR WR30R
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001缶(4L)当日出荷Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性