カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
SAE
- 0W-30(2)
内容量(L)
- 5
- 1(2)
- 4(3)
- 20(14)
- 200(2)
API
- C3(1)
- SN(1)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
ブランド
- LIQUI MOLY(2)
「0w30」の検索結果

スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油
LIQUI MOLY¥17,980税込¥19,7781本(5L)当日出荷フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油
LIQUI MOLY¥16,980税込¥18,6781本(5L)当日出荷全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。用途ガソリン・ディーゼル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険物の性状非水溶性