カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 22(1)
長さ(m)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 100(1)
100
規格/略称
- 600V CV-S
- 600V CV(4)
- 600V CVT(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90