カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
規格/略称
- 600V CV
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(1)
- IV(2)
- VVR(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.4(4)
- 5.5(4)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 12(4)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 19(3)
- 21.7(1)
シース色
カラー(1)
黒(4)
カラー・黒
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 23(3)
- 28(3)
- 33(3)
- 39(2)
- 44(3)
- 52(2)
- 58(3)
- 72(3)
- 100(3)
- 120(2)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 260(2)
- 310(2)
- 355(3)
- 455(2)
- 許容電流をもっと見る
23・28・33・39・44・52・58・72・100・120・130・140・170・190・225・255・260・310・355・455・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cvt 38sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応