カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
規格/略称
- 600V CVD
- 600V CV(9)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(3)
- 600V CVT(3)
- CVV(3)
- CVV-S(3)
芯数(C)
- 2(3)
導体公称断面積(mm2)
- 14(2)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 150(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 4.4(2)
- 5.5(3)
- 7.3(3)
- 9.3(2)
- 9.4(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14.7(1)
- 15.5(2)
- 19(2)
- 22(1)
シース色
カラー(1)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 91(1)
- 120(2)
- 165(2)
- 225(2)
- 310(1)
91・120・165・225・310
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「600v cv」の検索結果

600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD