SFCC(旧:昭和電線)
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
線心数
2
線心識別
黒・白
規格/略称
600V CVD
全19種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
選択してください
4.4
5.5
7.3
9.3
12
14.7
線心外径(mm)
選択してください
9.4
11
13
15.5
19
22
絶縁体厚さ(mm)
1
1.2
1.5
2
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
試験電圧
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
線心外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83129667
600V CVD 38SQ
1巻(10m)
2500V
1.2
880
7.3
13
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130008
600V CVD 14SQ
1巻(20m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130419
600V CVD 60SQ
1巻(10m)
2500V
1.5
1270
9.3
15.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130480
600V CVD 150SQ
1巻(10m)
3000V
2
2970
14.7
22
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130848
600V CVD 14SQ
1巻(30m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83131539
600V CVD 22SQ
1巻(30m)
2000V
1.2
560
5.5
11
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83131706
600V CVD 14SQ
1巻(10m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83131740
600V CVD 60SQ
1巻(20m)
2500V
1.5
1270
9.3
15.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83131898
600V CVD 14SQ
1巻(70m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83133587
600V CVD 22SQ
1巻(40m)
2000V
1.2
560
5.5
11
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83134016
600V CVD 14SQ
1巻(60m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83134470
600V CVD 100SQ
1巻(10m)
2500V
2
2050
12
19
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83134497
600V CVD 38SQ
1巻(20m)
2500V
1.2
880
7.3
13
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83134960
600V CVD 22SQ
1巻(50m)
2000V
1.2
560
5.5
11
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83135179
600V CVD 22SQ
1巻(20m)
2000V
1.2
560
5.5
11
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136579
600V CVD 38SQ
1巻(30m)
2500V
1.2
880
7.3
13
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136841
600V CVD 14SQ
1巻(50m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136911
600V CVD 22SQ
1巻(10m)
2000V
1.2
560
5.5
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136965
600V CVD 14SQ
1巻(40m)
2000V
1
380
4.4
9.4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表