カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
シース色
カラー(2)
黒(1)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 3(3)
導体タイプ
- より線(3)
より線
規格/略称
- HIV
- EM IE/F(2)
- IV(8)
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 60(2)
60
定格温度
- 75(3)
75
仕上外径
- 5(3)
5
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv 5.5」の検索結果

600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥98,980~税込¥108,878~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV