600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

600V 二種ビニル絶縁電線 HIV - SFCC(旧:昭和電線)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格

用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
75
規格/略称
HIV
全371種類を絞り込む
色(絶縁体)
種別
絶縁体厚さ(mm)
内容量
371種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
色(絶縁体)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83128651HIV 22SQ 赤1巻(50m)より線赤1.62607/2.0
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128660HIV 100SQ 赤1巻(20m)より線赤2107019/2.6
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128705HIV 14SQ 青1巻(100m)より線青1.41707/1.6
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128809HIV 150SQ 青1巻(10m)より線青2.2160037/2.3
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128818HIV 100SQ 緑1巻(20m)より線緑2107019/2.6
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128827HIV 14SQ 白1巻(10m)より線白1.41707/1.6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128836HIV 8SQ 緑1巻(30m)より線緑1.21007/1.2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128870HIV 100SQ 白1巻(20m)より線白2107019/2.6
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128906HIV 22SQ 黄1巻(70m)より線黄1.62607/2.0
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128931HIV 8SQ 黒1巻(70m)より線黒1.21007/1.2
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128940HIV 14SQ 赤1巻(10m)より線赤1.41707/1.6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128967HIV 38SQ 黒1巻(50m)より線黒1.84257/2.6
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128985HIV 60SQ 青1巻(20m)より線青1.864519/2.0
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129028HIV 38SQ 白1巻(40m)より線白1.84257/2.6
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129071HIV 14SQ 黒1巻(60m)より線黒1.41707/1.6
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129150HIV 60SQ 黒1巻(10m)より線黒1.864519/2.0
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129168HIV 14SQ 白1巻(100m)より線白1.41707/1.6
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129229HIV 22SQ 青1巻(80m)より線青1.62607/2.0
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129247HIV 1.6MM 緑1巻(300m)単線緑0.827-
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129299HIV 22SQ 緑1巻(60m)より線緑1.62607/2.0
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129308HIV 60SQ 黒1巻(40m)より線黒1.864519/2.0
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129326HIV 14SQ 白1巻(30m)より線白1.41707/1.6
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129360HIV 8SQ 赤1巻(60m)より線赤1.21007/1.2
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129369HIV 8SQ 緑1巻(20m)より線緑1.21007/1.2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129430HIV 1.6MM 青1巻(300m)単線青0.827-
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129457HIV 60SQ 赤1巻(20m)より線赤1.864519/2.0
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129466HIV 14SQ 赤1巻(80m)より線赤1.41707/1.6
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129509HIV 22SQ 赤1巻(60m)より線赤1.62607/2.0
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129527HIV 8SQ 赤1巻(70m)より線赤1.21007/1.2
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129536HIV 8SQ 白1巻(20m)より線白1.21007/1.2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129579HIV 22SQ 黒1巻(60m)より線黒1.62607/2.0
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129597HIV 38SQ 青1巻(10m)より線青1.84257/2.6
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129606HIV 1.6MM 白1巻(300m)単線白0.827-
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129676HIV 2SQ 白1巻(300m)より線白0.8287/0.6
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129710HIV 1.2MM 黒1巻(300m)単線黒0.817-
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129737HIV 38SQ 緑1巻(60m)より線緑1.84257/2.6
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129771HIV 8SQ 赤1巻(90m)より線赤1.21007/1.2
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129780HIV 38SQ 赤1巻(10m)より線赤1.84257/2.6
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129868HIV 38SQ 赤1巻(30m)より線赤1.84257/2.6
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129886HIV 200SQ 赤1巻(10m)より線赤2.4203037/2.6
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129911HIV 8SQ 青1巻(20m)より線青1.21007/1.2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129947HIV 8SQ 青1巻(60m)より線青1.21007/1.2
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129981HIV 38SQ 緑1巻(30m)より線緑1.84257/2.6
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129990HIV 3.5SQ 青1巻(300m)より線青0.8457/0.8
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129999HIV 14SQ 青1巻(70m)より線青1.41707/1.6
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130060HIV 100SQ 赤1巻(10m)より線赤2107019/2.6
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130069HIV 8SQ 緑1巻(70m)より線緑1.21007/1.2
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130096HIV 150SQ 黄1巻(10m)より線黄2.2160037/2.3
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130121HIV 150SQ 白1巻(10m)より線白2.2160037/2.3
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130166HIV 250SQ 黒1巻(10m)より線黒2.4258061/2.3
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする