カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • IV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
  • 22(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 300(2)
導体タイプ
  • より線(3)
  • 単線(3)
規格/略称
  • HIV
  • IV(12)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 6(2)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
1.8・2・6・18.2・20.7
芯数(C)
  • 1(3)
1
定格電圧
  • 600(4)
600
許容電流
  • 33(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 140(1)
33・42・43・140
絶縁体色
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(1)
  • 75(4)
60・75
仕上外径
  • 3.4(2)
  • 3.6(3)
  • 9.2(2)
  • 23(1)
  • 26(1)
3.4・3.6・9.2・23・26
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    49,980税込54,978
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • IV
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv