カテゴリ
- 電気材料(11)
- IV(11)
絞り込み
シース色
カラー(11)
黒(9)
長さ(m)
- 10(3)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(10)
導体公称断面積(mm2)
- 2(5)
- 22(1)
- 200(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
- 2(6)
- 6(1)
- 18.2(3)
規格/略称
- IV
- HIV(3)
導体タイプ
- より線(5)
- 単線(7)
より線・単線
芯数(C)
- 1(11)
1
定格電圧
- 600(11)
600
許容電流
- 27(2)
- 35(4)
- 115(1)
- 469(2)
27・35・115・469
絶縁体色
- 白(10)
- 緑(8)
- 赤(9)
- 青(8)
- 黄(7)
- 黒(9)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(9)
- -(2)
60・-
仕上外径
- 3.4(4)
- 3.6(7)
- 9.2(1)
- 23(3)
3.4・3.6・9.2・23
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 愛知電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「iv2.0」の検索結果

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から翌日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(300m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)