カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 22(2)
長さ(m)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5(2)
シース色
黒(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 100
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥169,800税込¥186,7801巻(30m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90