カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
芯数(C)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 5.5(2)
- 6(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 110
- 19(2)
- 27(2)
- 37(2)
- 49(2)
- 61(3)
- 62(2)
- 86(2)
- 88(2)
- 100(1)
- 113(1)
- 115(2)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 162(2)
- 165(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CVT(1)
600V CVT
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥129,800~税込¥142,780~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型