矢崎エナジーシステム
CVTケーブル
絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。
やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
定格電圧(V)
600
芯数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
トリプレックス型
全6種類を絞り込む
公称断面積(mm
2
)
8
14
22
許容電流(A)
62
86
110
仕上外径(mm)
18.5
21
24
内容量
1巻(30m)
1巻(50m)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82431058
CVTケーブル14mm2
1巻(30m)
30
86
14
21
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431076
CVTケーブル8mm2
1巻(50m)
50
62
8
18.5
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431085
CVTケーブル14mm2
1巻(50m)
50
86
14
21
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431101
CVTケーブル8mm2
1巻(30m)
30
62
8
18.5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431128
CVTケーブル22mm2
1巻(30m)
30
110
22
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431137
CVTケーブル22mm2
1巻(50m)
50
110
22
24
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表