カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • IV(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 200(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(1)
導体外径(Φmm)
  • 6(1)
導体タイプ
  • より線(1)
規格/略称
  • IV(1)
IV
芯数(C)
  • 1(1)
1
定格電圧
  • 600(1)
600
許容電流
  • 115
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 34(1)
  • 35(4)
  • 42(2)
  • 43(1)
  • 469(2)
絶縁体色
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(1)
60
仕上外径
  • 9.2(1)
9.2
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2.0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    259,800税込285,780
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • IV
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
"iv2.0" 許容電流:115 【通販モノタロウ】