カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 5(2)
  • 12(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
規格/略称
  • CVV(2)
許容電流
  • 12
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12.5(2)
  • 13.5(3)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 28(4)
  • 33(3)
  • 91(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 170(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2.4(1)
1.8・2.4
シース色
  • シース色(2)
定格電圧
  • 600(2)
600
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    87,980税込96,778
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
関連キーワード
電線 cvv特集