カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 5(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 40(1)
規格/略称
- CVV(1)
許容電流
- 12
- 9(2)
- 11.5(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 28(2)
- 91(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 162(1)
- 165(1)
- 190(1)
- 217(1)
- 225(1)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
1.8
シース色
黒(1)
黒
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥87,980~税込¥96,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60