カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 22(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 130
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
規格/略称
- 600V CV(1)
600V CV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応