カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
長さ(m)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 38(1)
芯数(C)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 7.3(1)
シース色
黒(1)
黒
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 155
規格/略称
- 600V CVT(1)
600V CVT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CVT38」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781巻(10m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90