カテゴリ
- 電気材料(7)
- VVF・VVR(7)
絞り込み
芯数(C)
- 3(5)
導体外径(Φmm)
- 1.6(6)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(5)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(1)
許容電流
- 16
- 15(18)
- 18(19)
- 20(28)
- 23(22)
- 24(3)
- 26(4)
- 27(10)
- 28(3)
- 31(3)
- 32(15)
- 33(2)
- 36(2)
- 42(1)
- 43(1)
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
1.6
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(2)
- 赤(4)
- 黒(5)
白・緑・赤・黒
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ブランド
- 愛知電線(3)
- カワイ電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
愛知電線・カワイ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VVFケーブル
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1巻6日以内出荷から31日以内出荷600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。色灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980税込¥38,4781巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型