600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 - 愛知電線

一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。
線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。

用途
屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など
長さ(m)
100
入数(個)
1
ケーブル形状
平型
内容量
1巻(100m)
全14種類を絞り込む
許容電流(A)
色(絶縁体)
シース色
質量(kg)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
色(絶縁体)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VVF2X1.6M100-Y 8188574081885740VVF2X1.6M100-Y9.518黒、白黄
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X1.6M100-Y 8188577681885776VVF3X1.6M100-Y13.516黒、白、赤黄
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF2X1.6M100-BR 8188578581885785VVF2X1.6M100-BR9.518黒、白茶
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF2X2.0M100-BR 8188583781885837VVF2X2.0M100-BR1223黒、白茶
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X1.6M100-OR 8188584681885846VVF3X1.6M100-OR13.516黒、白、赤橙
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X2.0M100-Y 8188587181885871VVF3X2.0M100-Y17.520黒、白、赤黄
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF2X2.0M100-OR 8188588081885880VVF2X2.0M100-OR1223黒、白橙
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X2.0M100-OR 8188589881885898VVF3X2.0M100-OR17.520黒、白、赤橙
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF2X2.6+G1.6M100 8188590781885907VVF2X2.6+G1.6M1001832黒、白、緑灰
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF2X2.0M100-Y 8188592581885925VVF2X2.0M100-Y1223黒、白黄
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X2.6M100 8188594181885941VVF3X2.6M1002428黒、白、赤灰
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF2X1.6M100-OR 8188597781885977VVF2X1.6M100-OR9.518黒、白橙
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X2.0M100-BR 8188604781886047VVF3X2.0M100-BR17.520黒、白、赤茶
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VVF3X1.6M100-BR 8188606581886065VVF3X1.6M100-BR13.516黒、白、赤茶
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする