カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 100(3)
シース色
灰(2)
許容電流
- 16
- 13(1)
- 14(1)
- 15(9)
- 17(1)
- 18(11)
- 20(15)
- 23(9)
- 27(6)
- 28(1)
- 32(7)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
1.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
ブランド
- カワイ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(1)
- ユーボン(1)
カワイ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・愛知電線・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvf 2mm×3c」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1巻6日以内出荷から31日以内出荷600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。色灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980税込¥38,4781巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応