カテゴリ
- 電気材料(232)
- 作業工具(193)
- 空調・照明・電設資材(74)
- パソコン/周辺機器(46)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 制御機器(7)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(91)
- ELPA(56)
- アメリカン電機(41)
- 未来工業(31)
- エスコ(30)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- フジ矢(24)
- スリーピークス(16)
- TSUNODA(ツノダ)(16)
- オーム電機(11)
- 室本鉄工(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- VICTOR(花園工具)(10)
- カワイ電線(10)
- ホーザン(9)
- 弥栄電線(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- 富士電線工業(8)
- 明工社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vvf 2mm」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
片サドルPRO(VVFケーブル用)
JAPPY(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100個)当日出荷VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
エビ VVF線ストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)
メック(26件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
VVF線ストリッパー
J-CRAFT99¥7,298税込¥8,0281本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
VA(VVF)ニッパ
メリー¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
VVFケーブル
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1巻6日以内出荷から31日以内出荷600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。色灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
VVFケーブル
愛知電線¥49,980税込¥54,9781セット(100m)4日以内出荷接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
エコVVFケーブル
協和電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)5日以内出荷から8日以内出荷地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
VVFケーブル専用ストリッパ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥73,980税込¥81,3781巻(100m)5日以内出荷住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFワイヤーストリッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥47,980税込¥52,7781巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
VVFワッパ巻き
ELPA¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
VVFワッパ巻き
ELPA¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
...